Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm, 7450 x 0,1-0,34 Nm

Artikelnummer: 05074790010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05074790010
EAN/GTIN 4013288188106
Nummer fabrikant 05074790010
L-nummer L60020 3903

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera draaimomentschroevendraaier.
  • Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment.
  • Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn.
  • De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr.
  • 05137003001).
  • Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.
  • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
  • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

  • Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Voordeel:

  • Volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor snelwisselhouder
  • Alleen met speciaal-gereedschap verstelbaar
  • Voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
  • Waarschuwingssignaal bij bereiken van de waarde

Levering:

  • Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7450 x 0.1-0.34 Nm

Tip:

ATTENTIE: Speciaal artikel!
Geef bij het bestellen de gewenste voorinstelling binnen het mogelijke bereik (0,1 - 0,34 Nm) in Nm door aan onze verkoopafdeling.
Standaard artikel (standaard 0,1 Nm): 659934 34