Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11-delig

Artikelnummer: 05073676001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073676001
EAN/GTIN 4013288194848
Nummer fabrikant 05073676001
L-nummer L60020 4133

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kraftform Kompakt Micro set voor fijnmechanische toepassingen; geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21); handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling; met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien; geen tijdrovend ompakken meer nodig; krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge los- en aanhaalmomenten; precisiezone direct boven de kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden; met 10 bits voor hand- en machineschroefbewegingen; razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging.
  • Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen; vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.

Voordeel:

  • Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch werken
  • Onmisbaar voor bijvoorbeeld elektriciën opticien, fijnmechanica, juweliers, computer hardware monteurs of modelbouwers
  • Kraftform Micro-schroevendraaierset in robuuste tas
  • Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden.

Levering:

  • Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 pieces; 1x 1013 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 97 mm; 3x 851/9 C J PH bits, halfmoon: PH 000 x 44x1.5 mm, PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x1.8 mm; 1x 867/9 C TORX® bits, halfmoon: TX 8 x 44 mm; 1x 867/9 C IP TORX PLUS® bits: 3 IP x 44 mm; 1x 867/9 IPR TORX PLUS® bits: 1 IPR x 44 x 1.5 mm; 1x 800/9 C bits: 0.35 x 2.5 x 44 mm; 1x 872/9 bits for Microstix® screws: m x 44 mm; 2x 869/9 Nutsetters: 2.5x44 mm, 3x44 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen