855/1 BDC SB Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm

Artikelnummer: 05073337001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073337001
EAN/GTIN 4013288029379
Nummer fabrikant 05073337001
L-nummer L60020 4476

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bits voor Pozidriv*-schroeven met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt.
  • Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden.
  • Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.
  • Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.
  • * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Voordeel:

  • Geschikt voor Pozidriv-kruiskopschroeven
  • Met BiTorsion-zone voor het opvangen van belastingspieken
  • Aanzienlijk minder breukrisico en langere levensduur
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 855/1 BDC SB bits, PZ 2 x 25 mm