840/1 Z Zeskant Bits SB, 6 x 25 mm, 2-delig

Artikelnummer: 05073055001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073055001
EAN/GTIN 4013288202543
Nummer fabrikant 05073055001
L-nummer L60020 4545

Omschrijving

Omschrijving:

  • Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik.
  • Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnenzeskant-schroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 840/1 Z bits SB, 6 x 25 mm, 2 pieces; 2x 840/1 Z bits: 6 x 25 mm