3840/4 Zeskant Bits, RVS, 3 x 89 mm

Artikelnummer: 05071101001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05071101001
EAN/GTIN 4013288115621
Nummer fabrikant 05071101001
L-nummer L60020 1913

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige RVS bits voor binnen-zeskantschroeven.
  • Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnenzeskant-schroeven
  • RVS Bits
  • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
  • Vacuümijsgehard
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

Levering:

  • 3840/4 Bits, stainless, 3 x 89 mm