871/1 DC TORQ-Set® Mplus Bits, 8 x 25 mm

Artikelnummer: 05066642001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05066642001
EAN/GTIN 4013288033178
Nummer fabrikant 05066642001
L-nummer L60020 696

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor TORQ-SET® schroeven.
  • Door de steilere randen t.
  • o.
  • v.
  • het conventionele TORQ-SET® profiel wordt een ca.
  • 70% hoger breukdraaimoment en een goede grip op de schroef bereikt en daarmee een vele malen langere levensduur van het gereedschap.
  • Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor TORQ-SET®-schroeven
  • Mplus voor een hoger breukdraaimoment en langere levensduur
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 871/1 DC TORQ-SET® Mplus bits, 8 x 25 mm