867/1 BDC TORX® Bits, TX 20 x 25 mm

Artikelnummer: 05066104001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05066104001
EAN/GTIN 4013288034052
Nummer fabrikant 05066104001
L-nummer L60020 83
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bits voor binnen TORX® schroeven met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt.
  • Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden.
  • Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.
  • Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Met BiTorsion-zone voor het opvangen van belastingspieken
  • Aanzienlijk minder breukrisico en langere levensduur
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 867/1 BDC TORX® bits, TX 20 x 25 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan