867/1 ZA TORX® Bits met Stift, TX 15 x 25 mm

Artikelnummer: 05066081001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05066081001
EAN/GTIN 4013288107190
Nummer fabrikant 05066081001
L-nummer L60020 1679

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor SPAX T-STAR plus schroeven.
  • Met lip die in combinatie met de boring in de schroef het centreren van het gereedschap vereenvoudigt.
  • Extreem hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven met boring
  • TORX® Bit met Stift
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 867/1 ZA TORX® bits with central pin, TX 15 x 25 mm