869/4 M Dopbit, Magnetisch, 10 x 50 mm

Artikelnummer: 05060425001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05060425001
EAN/GTIN 4013288101129
Nummer fabrikant 05060425001
L-nummer L60020 1660
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven.
  • Met krachtige permanente magneet.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven
  • Met krachtige permanente magneet
  • Metrisch
  • Met 1/4″ zeskant-aandrijving

Levering:

  • 869/4 M Nutsetters, magnetic, 10 x 50 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan