Bit-Check 6 Universal 2, 6-delig

Artikelnummer: 05056473001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05056473001
EAN/GTIN 4013288156136
Nummer fabrikant 05056473001
L-nummer L60020 2415

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6 50 mm lange Wera bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check.
  • Met extreem harde bits, voor universeel gebruik.
  • Bij Torsion-bits (TZ worden belastingspieken bovendien in de torsiezone afgeleid.
  • Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd.

Voordeel:

  • Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
  • Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken afgeleid.
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • De kunststof van de Bit-Checks garandeert hoge robuustheid en lange levensduur
  • Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt

Levering:

  • Bit-Check 6 Universal 2, 6 pieces; 1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm; 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm