899/4/1 Universele bithouder, 1/4″ x 75 mm

Artikelnummer: 05053455001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05053455001
EAN/GTIN 4013288017666
Nummer fabrikant 05053455001
L-nummer L60020 1603

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.
  • RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie.
  • De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder.
  • De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap.
  • 1/4″ zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Universele houder voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Met RVS huls, veerring en krachtige permanente magneet
  • 1/4″ buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 899/4/1 Universal Bit Holder, 1/4″ x 75 mm