Kraftform Kompakt VDE 3060 iS SB, RVS, 0.6 x 3.5 x 154 mm

Artikelnummer: 05033606001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05033606001
EAN/GTIN 4013288220370
Nummer fabrikant 05033606001
L-nummer L60020 5073

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE RVS wisselklingen met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden.
  • Kan industrieel zonder beperking worden ingezet.

Voordeel:

  • Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
  • Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen zo bereikt en verdraaid worden
  • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
  • Kling van RVS tegen vliegroest
  • Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 3060 iS SB, stainless, 0.6 x 3.5 x 154 mm