1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro Schroevendraaier met Vasthoudfunctie, TX 8 x 60 mm

Artikelnummer: 05030404001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05030404001
EAN/GTIN 4013288184016
Nummer fabrikant 05030404001
L-nummer L60020 3338

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elektrostatisch veilige Micro-schroevendraaier.
  • Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.
  • Met handige vasthoudfunctie: Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk.
  • Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.
  • De Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie.
  • ″Take it easy tool finder″: met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Kraftform Micro-schroevendraaier voor TORX® schroeven
  • Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • 1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro screwdriver with holding function for TORX® screws, TX 8 x 60 mm