1267 A TORX® Vlagsleutel, TX 9 x 40 mm

Artikelnummer: 05026353001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05026353001
EAN/GTIN 4013288093547
Nummer fabrikant 05026353001
L-nummer L60020 2530

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven.
  • Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven.
  • In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Meervoudig voor extra grip.

Voordeel:

  • TORX® vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Meercomponenten handgreep
  • Ronde kling met BlackLaser-finish voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur
  • Met hoge corrosiebescherming
  • Overdracht van hoge draaimomenten bij kleine schroeven

Levering:

  • 1267 A TORX® Flagdriver for TORX® screws, TX 9 x 40 mm