967 PKXL TORX® Stiftsleutel, lang, TX 40 x 224 mm

Artikelnummer: 05024469001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05024469001
EAN/GTIN 4013288194138
Nummer fabrikant 05024469001
L-nummer L60020 4439
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • Met extra lange zijde.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Met TORX® kogelkop aan de lange zijde
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
  • Gelaserde en daardoor slijtvaste formaatcodering
  • Zinkgefosfateerd

Levering:

  • 967 PKXL TORX® L-key, long, TX 40 x 224 mm