495 T-greep steeksleutelschroevendraaier, 7 x 230 mm

Artikelnummer: 05023384001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05023384001
EAN/GTIN 4013288208385
Nummer fabrikant 05023384001
L-nummer L60020 4335

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk.
  • Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen.
  • De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen.
  • Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

Voordeel:

  • T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
  • Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
  • Met greepcodering op profiel en maat
  • Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef

Levering:

  • 495 T-handle socket wrench screwdrivers, 7 x 230 mm