3950 PKL Stiftsleutel, inch, RVS, 3/8″ x 224 mm

Artikelnummer: 05022718001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022718001
EAN/GTIN 4013288117236
Nummer fabrikant 05022718001
L-nummer L60020 2874

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel-set van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten.
  • RVS voorkomt de overdracht van vliegroest.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.
  • o.
  • v.
  • de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven.

Voordeel:

  • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
  • Voor binnenzeskant-schroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
  • Duims

Levering:

  • 3950 PKL L-key, Imperial, stainless, 3/8″ x 224 mm