950 SPKS Stiftsleutel Multicolour, Imperial, BlackLaser, 3/16″ x 80 mm

Artikelnummer: 05022655001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05022655001
EAN/GTIN 4013288230249
Nummer fabrikant 05022655001
L-nummer L60020 5240
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling.
  • Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende greep de handen spaart bij lage temperaturen.
  • Stiftsleutels met Hex-Plus-profiel: Voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Ingelaserde en dus slijtvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Korte uitvoering
  • Duims
  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen

Levering:

  • 950 SPKS L-key Multicolour, imperial, BlackLaser, 3/16″ x 80 mm