950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Stiftsleutelset, BlackLaser, 9-delig

Artikelnummer: 05022641001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022641001
EAN/GTIN 4013288230188
Nummer fabrikant 05022641001
L-nummer L60020 5165

Omschrijving

Omschrijving:

  • 9 stiftsleutels met kunststof ommanteling (SPKL) en rondmateriaal met goede grip.
  • De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aangenaam en spaart de vingers.
  • Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en maatcodering.
  • Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert een veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.
  • Voor binnenzeskantschroeven.
  • Korte uitvoering.

Voordeel:

  • Duims
  • Stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering
  • Slijtvaste formaatcodering

Levering:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 L-key set, imperial, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 SPKS L-key Multicolour, imperial, BlackLaser: 5/64″x50 mm, 3/32″x56 mm, 1/8″x63 mm, 5/32″x71 mm, 3/16″x80 mm, 7/32″x90 mm, 1/4″x100 mm, 5/16″x112 mm, 3/8″x125 mm