855 S Pozidriv kruiskopbits voor slagschroevendraaier, PZ 2 x 70 mm

Artikelnummer: 05018164001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05018164001
EAN/GTIN 4013288222558
Nummer fabrikant 05018164001
L-nummer L60020 4934
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra taai-hard bit geschikt voor Pozidriv schroeven.
  • Hierdoor wordt het vroegtijdig breken van het bit voorkomen en de levensduur verlengd.
  • Geschikt voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921.
  • Met 1/4″ zeskantaandrijving.

Voordeel:

  • Geschikt voor Pozidriv-kruiskopschroeven
  • Extra taai-hard voor een lange levensduur
  • 1/4″ zeskant-aandrijving
  • Voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921

Levering:

  • 855 S Pozidriv bits for impact screwdrivers, PZ 2 x 70 mm