368 Stubby schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven, # 1 x 25 mm

Artikelnummer: 05008863001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05008863001
EAN/GTIN 4013288212313
Nummer fabrikant 05008863001
L-nummer L60020 4601

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst compacte schroevendraaier met korte kling voor lastig bereikbare plekken.
  • De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.
  • De klingen bieden alle voordelen van de Wera bittechnologie.
  • Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
  • Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
  • Klingen met de voordelen van de Wera bit-technologie
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met kleurcodering en maatcode

Levering:

  • 368 Stubby screwdriver for square head socket screws, # 1 x 25 mm