Belt B (stoffen riem), 9-delig, zonder gereedschap

Artikelnummer: 05003981001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003981001
EAN/GTIN 4013288195012
Nummer fabrikant 05003981001
L-nummer L60020 3914

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 9 doppen/bitdoppen (3/8″) op beperkte ruimte.
  • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.
  • Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen.
  • Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Voordeel:

  • Lege dopgordel voor 9 doppen/bitdoppen, 3/8″
  • Met karabijnhaak
  • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
  • Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Levering:

  • Belt B (textile belt), 9 location, unloaded; 1x Belt B (textile belt), 9 location, unloaded: 45 x 310 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm