8100 SA 12 HF Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/4″-aandrijving, metrisch, 13-delig

Artikelnummer: 05003756001
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003756001
EAN/GTIN 4013288190987
Nummer fabrikant 05003756001
L-nummer L60020 3871

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte.
  • Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam.
  • Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.
  • Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde.
  • Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.
  • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Voordeel:

  • Set, 13-delig, in robuust stoffen etui
  • Uiterst slanke ratel met lange hendel
  • Doppen met vasthoudfunctie voor buitenzeskant schroeven/moeren
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

Levering:

  • 8100 SA 12 HF Zyklop Metal Ratchet Set with switch lever, 1/4″ drive, metric, 13 pieces; 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 1/4″ drive: 1/4″ x 141 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 9x 8790 HMA HF Zyklop socket with 1/4″ drive with holding function: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x Nut Extractor: 43 x 14 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen