Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 2 x 154 mm

Artikelnummer: 05003441001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003441001
EAN/GTIN 4013288104328
Nummer fabrikant 05003441001
L-nummer L60020 2168

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE-kling voor Kraftform Kompakt VDE-greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap.
  • Combi-profiel sleuf/Phillips, in het bijzonder geschikt voor klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra corrosiebescherming.

Voordeel:

  • Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor PlusMinus-schroeven sleuf/Phillips
  • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
  • 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
  • Onmisbaar voor gebruik bij klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 2 x 154 mm