80 RA Vario Ratelhandgreep, 6 x 115 mm

Artikelnummer: 05002901001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05002901001
EAN/GTIN 4013288156242
Nummer fabrikant 05002901001
L-nummer L60020 2386

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ratel, fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max.
  • draaimoment tot zo'n 50 Nm; 6 mm binnenzeskant-opname.
  • Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Voordeel:

  • Vario-ratelschroevendraaier voor Wera 6 mm Vario-klingen
  • Niet geschikt voor bits met 1/4″ zeskant aandrijving
  • Ratel met fijne vertanding voor kleine terughaalhoek
  • Omschakelring (rechts, vast, links)
  • Maximaal draaimoment tot 50 Nm

Levering:

  • 80 RA Vario Ratchet screwdriver, 6 x 115 mm