SPS LAADSYSTEEM 50 W

Artikelnummer: 03.6007
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.6007
EAN/GTIN 5708997360071
Nummer fabrikant 03.6007
L-nummer L01030 119
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

50W lader voor de NOVA 6 SPS en UV-GUNDHet 50W laadsysteem maakt deel uit van het nieuwe SCANGRIP POWER SOLUTION systeem waarmee u onbeperkt licht ter beschikking hebt. Plaats gewoon een nieuwe, volledig opgeladen batterij en werk verder terwijl u een tweede batterij oplaadt. Of monteer de lader gewoon rechtstreeks op de lamp. De geïntegreerde reservebatterij voorkomt op betrouwbare wijze dat de lamp plotseling uitgaat.
// Het SPS 50 W laadsysteem past op de 03. 6004 SPS 8 Ah AKKUPACK.
/ 3 FEITEN ÜBER HET SPS-CONCEPT
DUAL SYSTEEM 2in1 met verwisselbare accu – Werking met accu of met directe aansluiting op de stroomvoorziening. De lader kan direct op de armatuur worden gemonteerd
Geïntegreerde reservebatterij: de armatuur blijft tot 1 uur in bedrijf met 1000 lumen lichtstroom – zonder batterij, zonder netsnoer
IP 67 – Waterdicht en geschikt voor ruwe omgevingen.

Kenmerk:

  • Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Stroomverbruik, max.: 50 W

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen