Inspectie square zonder voet, hard. ss DIN 875/0 100 x 70mm

Artikelnummer: 0386204
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0386204
EAN/GTIN 4029713208332
Nummer fabrikant 0386204

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 0
  • Voor exacte hoektesten (bijvoorbeeld gereedschapsmaken)

Omschrijving:

Controlehoek van roestvrij staal, gehard, zonder aanslag. Nauwkeurigheid GG 0. Verpakking: doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Bladlengte (mm): 100 x 70

Norm:

DIN 875