Werkplaatsvierkant met voorraad en blad DIN 875/2 75 x 50mm

Artikelnummer: 0376112
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0376112
EAN/GTIN 4029713024758
Nummer fabrikant 0376112

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal
  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 2
  • Voor hoektesten in productie en fabriek

Omschrijving:

Stop beugel met sterke en zwakke been. Gemaakt van speciaal staal. Nauwkeurigheidsgraad GG 2. Verpakking: kartonnen doos.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Tolerantieklasse: 2
  • Bladlengte (mm): 75 x 50

Norm:

DIN 875