Werkplaats vierkant vlak type DIN 875/2 150 x 100mm

Artikelnummer: 0373104
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0373104
EAN/GTIN 4029713207779
Nummer fabrikant 0373104
L-nummer L40510 867

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal
  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 2
  • Voor hoektesten in productie en fabriek

Omschrijving:

Werkplaatshoek van speciaal staal, zonder aanslag. Nauwkeurigheid GG 2. Verpakking: karton

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Tolerantieklasse: 2
  • Bladlengte (mm): 150 x 100

Norm:

DIN 875