Werkplaatsvierkant met sokkel, ss DIN 875/1 200 x 130mm

Artikelnummer: 0370205
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0370205
EAN/GTIN 4029713207328
Nummer fabrikant 0370205
L-nummer L40510 454

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 1
  • Voor hoektesten in productie en fabriek

Omschrijving:

Roestvrij stalen werkplaats hoek, met stop. Nauwkeurigheid GG 1. Verpakking: kartonnen doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Tolerantieklasse: 1
  • Bladlengte (mm): 200 x 130

Norm:

DIN 875