Inspectie square met voet, ss DIN 875/0 1000 x 660mm

Artikelnummer: 0368212
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0368212
EAN/GTIN 4029713301255
Nummer fabrikant 0368212

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 0
  • Voor exacte hoektesten (bijvoorbeeld gereedschapsmaken)

Omschrijving:

Stophoek roestvrij, DIN 875/0 1000 x 660mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Bladlengte (mm): 1000 x 660

Norm:

DIN 875