Inspectie vierkant met basis DIN 875/0 400 x 265mm

Artikelnummer: 0368108
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0368108
EAN/GTIN 4029713206925
Nummer fabrikant 0368108
L-nummer L40510 47

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 0
  • Voor exacte hoektesten (bijvoorbeeld gereedschapsmaken)

Omschrijving:

Bedieningshoek gemaakt van speciaal staal, met aanslag. Nauwkeurigheid GG 0. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 400 x 265

Norm:

DIN 875