12,5 mm (1/2 ″) INHEX inzetstuk SW.8 mm L.140 mm

Artikelnummer: 03151408
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03151408
EAN/GTIN 4018754006991
Nummer fabrikant 03151408
L-nummer L60010 6176

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor binnenzeskant bouten
  • Speciale lengtes
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 140 mm
  • L2: 102 mm
  • Nr.: 1054/8
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 8 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 114 g