Precisieverdeler met kwadrant en geklonken scharnier 175mm

Artikelnummer: 0302002
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vastzetschroef ja
Met schaal nee
Producttype passer
Materiaal edelstaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0302002
EAN/GTIN 4029713204990
Nummer fabrikant 0302002
L-nummer L40510 2281
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Exécution:

  • Avec charnière rivetée
  • Acier spécial
  • Quadrant avec vis de blocage fraisée robuste
  • Pointes trempées

Description:

Boussole d'arc de précision en acier spécial, avec charnière à rivets. Arc avec vis de blocage stable et moletée, pointes trempées. Fourni en emballage individuel.

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript