STICK LITE S - Handlamp

Artikelnummer: 03.5665
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Zaklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.5665
EAN/GTIN 5708997356654
Nummer fabrikant 03.5665
L-nummer L01030 73
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

Universele LED-handlamp in een slank design met 200 lumen. STICK LITE S is het ideale armatuur voor wie compact design en gebruiksgemak op prijs stelt. Voor dagelijks gebruik of een bijzonder moeilijke taak, biedt de STICK LITE S optimale verlichting in een handig ontwerp tegen een redelijke prijs.In vergelijking met het vorige model is de STICK LITE S geüpgraded met de zeer efficiënte COB-LED-technologie met maximaal 200 lumen. Ook is de armatuur opgewaardeerd met een traploze dimfunctie van 10% naar 100%, zodat de lichtopbrengst voor de betreffende werktaak kan worden ingesteld Met de krachtige STICK LITE S met spot kan comfortabel en precies worden gewerkt. De STICK LITE S wordt daarom aanbevolen voor iedereen die een robuuste handwerklamp nodig heeft voor universeel gebruik. Met de praktische ingebouwde magneet profiteer je van het felle licht van de lamp en heb je beide handen vrij voor het werk. Met zijn extreem slanke design zonder randen kan de STICK LITE S de hele dag comfortabel in je broekzak worden gedragen. Altijd klaar voor dagelijkse taken. Het gewicht van de bijzonder slanke compacte lamp is tot een absoluut minimum teruggebracht voor maximaal werkcomfort. Waarom STICK LITE S /// Krachtige handlamp met schijnwerper bovenaan /// Biedt tot 200 lumen /// Extreem licht voor maximaal werkcomfort /// Het STICK LITE S-ontwerp is uniek en wordt beschermd door EU-designoctrooi nr. 5597010.

Kenmerk:

  • Batterij: Lithium-Ion
  • Batterijcapaciteit: 1200 mAh
  • Batterijspanning: 3,7 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bedrijfstijd tot: 20 h
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 20
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lichtbron: COB LED
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 280
  • Lichtstroom: 20 lm - 200 lm
  • Oplaadspanning DC: 5 V
  • Oplaadtijd: 2.5 h
  • Stralingshoek: 110°
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 1.5 W

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan