NOVA BONNET - motorruimte verlichting

Artikelnummer: 03.5457
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Opbouwlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.5457
EAN/GTIN 5708997354575
Nummer fabrikant 03.5457
L-nummer L01030 93
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

2000 lumen LED-motorruimteverlichting met verhoogde flexibiliteit en extreem heldere verlichting van het gehele motorcompartiment. De NOVA BONNET zorgt voor een extreem heldere verlichting van het gehele motorcompartiment met verhoogde flexibiliteit. Met de NOVA BONNET heb je een motorruimte verlichting en een flexibele NOVA R handlamp in één oplossing.De montage van de NOVA R op de motorkap gaat heel eenvoudig met de bijgeleverde beugel en daarna kun je de lamp op de juiste plek schuiven, pas de lichtstroom aan of volledig Gebruik de lamp gewoon als handlamp voor inspectietaken Met de nieuwste COB-LED high-performance technologie biedt de NOVA R tot 2000 lumen met een gelijkmatige en absoluut gelijkmatige verlichting. Met de dimfunctie kun je kiezen uit vijf verschillende lichtniveaus en met de verbeterde batterijcapaciteit biedt de lamp tot 20 uur werking afhankelijk van de geselecteerde lichtopbrengst. De NOVA BONNET wordt geleverd met een verstelbare telescopische houder met zacht gevoerde haakuiteinden voor een veilige en zachte greep zonder krassen die het lichaam afgeleverd. De telescopische houder is voorzien van een metalen beugel die naar wens heen en weer kan worden geschoven. De krachtige ingebouwde magneten van de NOVA R zorgen voor flexibele montagemogelijkheden op de houder. In het voertuig kan de NOVA BONNET ook worden geïnstalleerd als werklamp met de telescopische houder.De behuizing is gemaakt van spuitgegoten aluminium, waardoor hij extreem robuust is en bestand tegen sterke stoten, schokken en trillingen. voor montage van meerdere NOVA R-lampen op de beugel zijn als toebehoren verkrijgbaar. Kies daarom voor de NOVA BONNET motorruimteverlichting: /// 2 lampen in één /// 5 lichtniveaus met maximaal 2000 lumen /// Robuuste behuizing van spuitgegoten aluminium /// Flexibele montagemogelijkheden

Kenmerk:

  • Batterij: Lithium-Ion
  • Batterijcapaciteit: 4000 mAh
  • Batterijspanning: 7,3 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bedrijfstijd tot: 20 h
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 67
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lader inbegrepen: ja
  • Lichtbron: COB LED
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 300 - 3000
  • Lichtstroom: 200 lm - 2000 lm
  • Oplaadspanning DC: 5 V
  • Oplaadtijd: 5 h
  • Stralingshoek: 100°
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 16 W