STATIEF 4.5m - Statief

Artikelnummer: 03.5270
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 03.5270
EAN/GTIN 5708997352700
Nummer fabrikant 03.5270
L-nummer L01030 121
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het luchtgeveerde SCANGRIP-statief TRIPOD 4,5 m is ontworpen voor een vaste en flexibele plaatsing van de SITE LIGHT-bouwplaatsspots. De bouwspots zorgen voor een extreem heldere verlichting van grote werkvlakken op de bouwplaats In hoogte verstelbaar van 2,2 m tot 4,5 m biedt het SCANGRIP statief 4,5 m de mogelijkheid om de verlichtingshoek en hoogte naar wens in te stellen. Na montage op het statief kan de werklamp worden gekanteld voor de optimale verlichtingshoek. Het statief wordt geleverd met een ingebouwd, luchtgeveerd veiligheidssysteem dat veilig en gemakkelijk gebruik mogelijk maakt en onbedoeld vallen of vallen voorkomt bij het optillen of laten zakken van het statief.Het statief is gemaakt van sterk, gepoedercoat staal met een 10 mm gelast staal schroefdraad en past op een DIN14640 hoofdlampbevestiging met houder voor montage op een statiefstatief Dankzij de robuuste constructie van het statief is het ook volledig veilig wanneer het uitgetrokken is. Het statief wordt geleverd met veiligheidsbeugels, die zorgen voor extra stabiliteit wanneer het statief wordt blootgesteld aan harde wind of op een oneffen ondergrond staat. De verlichting van bouwplaatsen met SITE LIGHT 30 of SITE LIGHT 60 is afhankelijk van de hoogte van het statief en de hoogte hoek waarin de lamp op het statief staat. Lees hier onze gids voor het verlichten van werkplekken volgens DIN EN 12464-2 De dubbele beugel (03.5758) voor de montage van twee SITE LIGHT-lampen is als accessoire verkrijgbaar.

Geschikte producten