Schuifmaat voor inwendige groeven ss chr. 1/20 10-160mm

Artikelnummer: 0258501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0258501
EAN/GTIN 4029713203498
Nummer fabrikant 0258501
L-nummer L40510 276

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • Fabrieksstandaard
  • Borgschroef
  • Lage Master-schaal
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Interne vergrendelingsgroef, maat. RCr. 1/20 10-160mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 10 - 160
  • Foutlimiet (mm): 0,1 mm
  • Foutlimiet (µm): 100 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 25 mm

Norm:

Factory standard