KRAAIVOETsleutel SW.1 11/16 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.63 mm

Artikelnummer: 02500067
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02500067
EAN/GTIN 4018754173631
Nummer fabrikant 02500067
L-nummer L60010 3567

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 8 mm
  • Lengte [mm): 63 mm
  • S: 37,7 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 126 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 11/16 ″
  • Breedte mm (b): 70 mm