KRAAIVOETsleutel SW.1 9/16 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.59,5 mm

Artikelnummer: 02500065
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02500065
EAN/GTIN 4018754004799
Nummer fabrikant 02500065
L-nummer L60010 1445

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 8 mm
  • Lengte [mm): 59,5 mm
  • S: 35,7 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 126 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 9/16 ″
  • Breedte mm (b): 68 mm