Uitvoering:
- Roestvrij staal
- Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
- Fabrieksstandaard
- Borgschroef
- Fijnafstelling
- Lage Master-schaal
- Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** en 50 mm (0237 231)
- Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal
Omschrijving:
Werkplaatsliniaalschuifmaat met lange bek, van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef bovenaan, zonder bladpunten, met fijninstelling, hoofdverdeling verlaagd. Vernier en schaalverdeling zijn uiterst nauwkeurig met laserscale en mat verchroomd, aflezing 0,05 mm. Individueel verpakt.
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Lezen: 0,05 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 1000
- Foutlimiet (mm): 0,24 mm
- Foutlimiet (µm): 240 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 500 mm
Norm:
Factory standard