Werkstukmeter. RCr. o.Sp. o.F. 1/10-1/20 300 x 90 mm

Artikelnummer: 0236503
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0236503
EAN/GTIN 4029713202071
Nummer fabrikant 0236503

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • Fabrieksstandaard
  • Borgschroef
  • Lage Master-schaal
  • Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm* en 30 mm** en 50 mm (0236 230)
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal
  • 3000 mm = fabrieksnorm

Omschrijving:

Werkplaatskaliber van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef bovenaan, zonder bladpunten, zonder fijninstelling en met verzonken hoofdindeling. Vernier en schaalverdeling zijn lasergeschaald met hoge precisie en mat verchroomd, aflezing 0,05 mm en 1/128 inch. Verpakking: karton

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 300
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 90 mm
  • Benadering van de gatgrootte (mm): 10 mm

Norm:

ISO 13385