KRAAIVOET sleutel SW.28 mm binnen vierkant 3/8 ″ L.50 mm

Artikelnummer: 02200028
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02200028
EAN/GTIN 4018754148806
Nummer fabrikant 02200028
L-nummer L60010 2838

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 8 mm
  • Lengte [mm): 50 mm
  • S: 29,2 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 78 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 28 mm
  • Breedte mm (b): 50 mm