Zak schuifmaat hard messing met nonius 100 x 25 mm

Artikelnummer: 0180320
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0180320
EAN/GTIN 4029713026141
Nummer fabrikant 0180320
L-nummer L40510 1642

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van hard messing
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Knopverdeling van hard messing

Kenmerk:

  • Materiaal: Brass
  • Lezen: 0,1 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 100
  • Lengte van de bek meten (mm): 25 mm

Norm:

Factory standard