6,3 mm (1/4 ″) spiebaanaandrijfbus spiegrootte 10 SW.5 / 16 ″ L.35 mm

Artikelnummer: 01542020
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01542020
EAN/GTIN 4018754170883
Nummer fabrikant 01542020
L-nummer L60010 3320

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven van externe spline-aandrijving
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 38 mm
  • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
  • Grootte Uitvoerprofiel: 10
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 18 g