TKHS 315 C - 2,8 DNB Tafelcirkelzaag

Artikelnummer: 0103152100
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0103152100
EAN/GTIN 4003665404417
Nummer fabrikant 0103152100
L-nummer L01750 1611

Omschrijving

Omschrijving:

  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Universele tafelcirkelzaag in basisuitrusting
  • Ideaal voor het zagen van kanthout, planken, platen en houtachtige materialen in de werkplaats en op de bouwplaats
  • Stille inductiemotor met motorrem en overbelastingsbeveiliging – onderhoudsvrij en robuust
  • Universele geleider met magneetgeleiding voor exacte lengte- en versteksneden
  • Traploos in hoogte verstelbaar zaagblad
  • Comfortabele instelling van de zaagbladhelling vanaf de voorkant
  • Robuuste, poedergecoate plaatstaalconstructie en verzinkte tafelplaat
  • Inklapbare tafelverlenging
  • Onderstel en motor voorgemonteerd
  • Draaistroommotor met hoog koppel

    Met:
  • Hardmetalen zaagblad met wisseltand (24-tands), Wielenset incl. handgrepen, Universele geleider, Tafelverlenging (550 x 800 mm), Spaanafzuiginrichting, Duwstok

Kenmerk:

  • Afmetingen: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Werkhoogte: 850 mm
  • Gewicht: 64 kg
  • Nullasttoerental: 2990 /min
  • Max. oplegvlak: 800 x 550 mm
  • Max. materiaalbreedte op de haakse geleider: 220 mm
  • Max. zaagbreedte op de parallelgeleider: 290 mm
  • Max. zaaghoogte 90°/45°: 85 / 60 mm
  • Meetonzekerheid K: 4 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 2800 W
  • Netspanning: 380 - 415 V
  • Zaagblad: 315 x 30 mm
  • Zaagblad-kantelbereik: 0 - 45 °
  • Geluidsdrukniveau: 98 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 112 dB(A)
  • Zaagsnelheid: 50 m/s
  • Zaaghoogte: 0 - 85 mm