Latzhose met kniezakken IMAGE Milano, Unisex, Antraciet/zwart, Maat 90C44

Artikelnummer: 00969-430-8889 90C44
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 00969-430-8889 90C44
EAN/GTIN 5708628332248
Nummer fabrikant 00969-430-8889 90C44
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastische inzetstukken
  • Individuele afstelling door verstelbare tailleband
  • Regelzak
  • De kniezakken zijn in hoogte verstelbaar, zodat de kniebescherming optimaal op de knieën wordt geplaatst
  • Het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Schouderbanden gemaakt van stof, verstelbaar en met korte, sterke elastische en plastic gespen
  • Zak met klep en penzakken
  • Binnenzak met klittenbandsluiting
  • De tailleband is verstelbaar
  • Voorzakken
  • Zip fly
  • Achterzakken met versterkingen en klep met klittenbandsluiting
  • Hamerlus, instelbaar
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Regelzak
  • Kniezakken, in hoogte verstelbaar
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 310 g/m²
  • Twill. Kan 1-2% krimpen.
  • Staplengte: 90 cm / 35 inch
  • Tailleomtrek: Lengte van de binnennaad: 90 cm / 35 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan