INSERT CONUS D6 ST D22 L140

Artikelnummer: 0071684819
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0071684819
EAN/GTIN 7630041118582
Nummer fabrikant 0071684819

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Staal
  • Bevestiging [mm]: Ø 8
  • Diameter [mm]: 22
  • Sondelengte [mm]: 140

Omschrijving:

Meetinzet Ø 6 met meetconus, staal, Ø 22 mm, L = 140 mm