PLAATS KOGEL D8 HM D10 L158

Artikelnummer: 0071684817
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0071684817
EAN/GTIN 7630041118568
Nummer fabrikant 0071684817

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Wolfraamcarbide
  • Bevestiging [mm]: Ø 8
  • Diameter [mm]: 10
  • Sondelengte [mm]: 158

Omschrijving:

Ø 8 kogelinzet, hardmetaal, Ø 10 mm, L = 158 mm