Universele schuifmaat, 300 mm, 0,05, mm-in

Artikelnummer: 00530105
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00530105
EAN/GTIN 7630041106206
Nummer fabrikant 00530105

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimensie A [mm]: 64
Dimensie B [mm]: 27,5
Dimensie C [mm]: 1,8 x 1,9
Dimensie D [mm]: 4
Afmeting E [mm]: 20

Omschrijving:

Standaard schuifmaat met nonius, 300 mm, 0.05, mm-in

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm / in
  • Karakteristieken: Borgschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 300
  • Meetbereik [in]: 0 ÷ 12
  • Resolutie [mm]: 0,05
  • Resolutie [in]: 1/128
  • Dieptestaaf: Vierkant
  • Zelfklemmend: Zonder

Norm:

ISO 13385-1:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring